曜日別特売
EA164FD-38 38mmx20mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ 03425301

38mmx20mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03425301品番EA164FD-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,250
販売価格(税別)
7,500
差込角(inch)1適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-38寸法(mm)38×20全長(mm)108質量(g)1133寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54寸法I(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする