曜日別特売
EA164FE-21 21 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ 03425387

21 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03425387品番EA164FE-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,457
販売価格(税別)
5,870
差込角(inch)1対辺(mm)21適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FE-21全長(mm)72質量(g)703外径(Φmm)45寸法D1(mm)45寸法D2(mm)54寸法I(mm)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする