曜日別特売
EA164HB-54 54mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ 03425852

54mmx1インチ1/2 インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03425852品番EA164HB-54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,970
販売価格(税別)
22,700
差込角(inch)1/2対辺(mm)54適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-54全長(mm)84質量(g)2340外径(Φmm)84寸法D1(mm)84寸法D2(mm)86寸法I(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする