メイン画像
リンクサス(Linxas)
非常用車載ポーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03425856
品番
LX-HSS
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
乗車中のまさかの事態に備える非常用車載セット。
用途
乗車中のまさかの事態に備える
トラスコ品番
685-2297
セット内容
9点(レスキューハンマーDASH II(ダッシュ・ツー)、4層防寒・防風アルミシート、非常用トイレ1回用×2、フルハーネスベストLIGHT TM、緊急用ホイッスル、かんたん発光スティック、貼れないカイロレギュラー、専用ポーチ)
タイプ
1人用
人数
1人
外寸法・幅(mm)
280
外寸法・高さ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
180
注意
※【要削除】データが残っています
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません