曜日別特売
LVS-62A-F5D-N ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研) 03427001

※色サンプル画像です

ハイレバーNo.62 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
仕上ニッケル
内容量1セット注文コード03427001品番LVS-62A-F5D-N
参考基準価格(税別)¥13,010販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様LVSケース錠材質アルミ合金寸法(mm)角芯:7タイプ丸座(セパレート)仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~40表面仕上げメッキ+クリアーディンプルキー:3本付きバックセット(mm)51
注意
※防犯効果を求める場所では使用しないでください。
※本製品は一般住宅屋内専用です。玄関や屋外・浴室では使用しないでください。
※GFシリンダー錠は商業施設等、高頻度で使用する場所には適さない仕様となっておりますので、そのような場所には取付けないでください。キーやシリンダーの磨耗で正しく施解錠できなくなる場合があります。
※本製品には防犯効果がありませんので、防犯性を必要とする場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする