※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.65 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
仕上
塗装シルバー
ニッケル
塗装シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03427089
品番
LVS-65A-F5D-MS
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
仕様
LVSケース錠
材質
アルミ合金
寸法(mm)
角芯:7
タイプ
丸座(セパレート)
仕上
塗装シルバー
適合扉厚(mm)
28~40
表面仕上げ
MS色塗装仕上
ディンプル
キー:3本付き
バックセット(mm)
51
注意
※防犯効果を求める場所では使用しないでください。
※本製品は一般住宅屋内専用です。玄関や屋外・浴室では使用しないでください。
※GFシリンダー錠は商業施設等、高頻度で使用する場所には適さない仕様となっておりますので、そのような場所には取付けないでください。キーやシリンダーの磨耗で正しく施解錠できなくなる場合があります。
※本製品には防犯効果がありませんので、防犯性を必要とする場所では使用しないでください。