曜日別特売
MK-RL 親指のCM関節サポーター MKシリーズ メディカルプロジェクト 03427177

MK-RL 親指のCM関節サポーター MKシリーズ メディカルプロジェクト 03427177
MK-RL 親指のCM関節サポーター MKシリーズ メディカルプロジェクト 03427177
MK-RL 親指のCM関節サポーター MKシリーズ メディカルプロジェクト 03427177
MK-RL 親指のCM関節サポーター MKシリーズ メディカルプロジェクト 03427177
MK-RL 親指のCM関節サポーター MKシリーズ メディカルプロジェクト 03427177
MK-RL 親指のCM関節サポーター MKシリーズ メディカルプロジェクト 03427177
MK-RL 親指のCM関節サポーター MKシリーズ メディカルプロジェクト 03427177
MK-RL 親指のCM関節サポーター MKシリーズ メディカルプロジェクト 03427177

親指のCM関節サポーター MKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ右手用 L
内容量1個注文コード03427177品番MK-RL
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

日常生活で手を使いながら、親指の痛みを軽減させます。(特許第6840373号)
個人の親指形状に合わせて、しっかり固定できます。※アルミ板(形状記憶)内蔵
お湯につけるなど、熱を加える必要がありません。
左右各2サイズを用意
北里大学病院共同開発製品です。

仕様洗濯可(手洗い・自然乾燥)、中性洗剤使用可、漂白剤・洗濯機・乾燥機・アイロン・ドライクリーニング不可材質素材(ポリエステル100%)、ベルクロ(ナイロン100%)、バイアテープ(ポリエステル65%、綿35%)、アルミ板サイズ右手用 L寸法(cm)親指周囲長:9.5~12アズワン品番69-0818-81手首周り(cm)18~26
関連資料:(0.81MB)取扱説明書:(0.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする