材質ABS樹脂交換目安【ろ材】1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L,除去率80%、濁り:総ろ過水量600L,ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量600L,除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L,除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L,除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L,除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量600L,除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L,除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L,除去率80%、シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L,除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L,除去率80%材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体