BBRB-C632 BamBluz(バンブルズ) RB JACKALL(ジャッカル) 03427466

BBRB-C632 BamBluz(バンブルズ) RB JACKALL(ジャッカル) 03427466
BBRB-C632 BamBluz(バンブルズ) RB JACKALL(ジャッカル) 03427466
BBRB-C632 BamBluz(バンブルズ) RB JACKALL(ジャッカル) 03427466
BBRB-C632 BamBluz(バンブルズ) RB JACKALL(ジャッカル) 03427466
BBRB-C632 BamBluz(バンブルズ) RB JACKALL(ジャッカル) 03427466
BBRB-C632 BamBluz(バンブルズ) RB JACKALL(ジャッカル) 03427466
BBRB-C632 BamBluz(バンブルズ) RB JACKALL(ジャッカル) 03427466
BBRB-C632 BamBluz(バンブルズ) RB JACKALL(ジャッカル) 03427466
BBRB-C632 BamBluz(バンブルズ) RB JACKALL(ジャッカル) 03427466
BBRB-C632 BamBluz(バンブルズ) RB JACKALL(ジャッカル) 03427466
BBRB-C632 BamBluz(バンブルズ) RB JACKALL(ジャッカル) 03427466

BamBluz(バンブルズ) RB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード03427466品番BBRB-C632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

<オールラウンドベイトモデル>シリーズ中最もベーシックで釣り場や状況を選ばないオールラウンドモデル。適度にしなやかさを持ったティップがジグを跳ねさせ過ぎず、オートマチックに安定したアクションを再現します。

用途鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。仕様●パワー:2●ライン(#):PE MAX2.5●ルアーウェイト(g):MAX160●全長(ft/m):6'3"/1.91質量(g)163継数(本)2
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする