コーワ
バリ取りマスター ホイールブラシ Φ75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
線径(Φmm)
0.6
1
0.9
0.6
0.45
0.3
0.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03429460
品番
891-1439-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途
金属・樹脂・木材等のバリ取り、面仕上、サンディング、清掃
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
5
粒度
320(G)
全長(mm)
60
線径(Φmm)
0.6
外径(Φmm)
75
毛材
砥粒入りナイロン
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。