曜日別特売
3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431657

防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
シルバー
内容量1枚注文コード03431657品番3840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
3,900

ツナギの上からさっと羽織れる防寒ジャンパー。中綿入りで温かな防寒ジャンパー。ポケットの中に入れた小物が落ちにくい合わせフタ仕様や裾ゴム・袖口アジャスターなど体にフィットし寒さから身を守ります。体の動きを考慮した設計でツナギの上からでもさっと羽織れ、着やすさも抜群のアイテム。初期撥水加工。

種別ジャンパーシルバーサイズ3L胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル100着丈(cm)72裄丈(cm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする