曜日別特売
3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431691

 

3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431691
3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431691
3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431691
3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431691
3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431691
3840 防寒ジャンパー クレ被服 03431691

防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
レッド
内容量1枚注文コード03431691品番3840
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
3,900

ツナギの上からさっと羽織れる防寒ジャンパー。中綿入りで温かな防寒ジャンパー。ポケットの中に入れた小物が落ちにくい合わせフタ仕様や裾ゴム・袖口アジャスターなど体にフィットし寒さから身を守ります。体の動きを考慮した設計でツナギの上からでもさっと羽織れ、着やすさも抜群のアイテム。初期撥水加工。

種別ジャンパーレッドサイズ4L胸囲(cm)142混率(%)ポリエステル100着丈(cm)74裄丈(cm)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする