三菱マテリアル
4枚刃バイオレットラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
8
6
8
10
12
15
16
20
シャンク径(Φmm)
10
8
10
12
16
20
刃長(mm)
20
15
20
25
30
40
45
コーナーR(mm)
R1.5
R0.3
R0.5
R1
R1.5
R2
R2.5
R3
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03437677
品番
VA-4MRB 8XR1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。
用途
鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼
材質
粉末ハイス
刃数
4刃
全長(mm)
65
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
10
刃形
右ネジレ30°
刃径(Φmm)
8
表面処理
VAコーティング
コーナーR(mm)
R1.5