曜日別特売
VA-4MRB 20XR3 4枚刃バイオレットラジアスエンドミル 三菱マテリアル 03437921

4枚刃バイオレットラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)45
コーナーR(mm)R3
内容量1本注文コード03437921品番VA-4MRB 20XR3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRが付いているため型彫り加工において安定した切削が可能となります。また、底刃加工面の面粗さが良好です。

用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃全長(mm)120刃長(mm)45シャンク径(Φmm)20刃形右ネジレ30°刃径(Φmm)20表面処理VAコーティングコーナーR(mm)R3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする