KTD 6.8 KMC2テーパードリル 三菱マテリアル 03438097

KMC2テーパードリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード03438097品番KTD 6.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。

用途
鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質KMC2全長155溝長75直径(Φmm)6.8先端角(°)118刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理シャンク径MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする