HDPH-UTV5DKB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)&USB-A対応ポータブルHDD「カクうす Lite」ブラック5TB I ・O DATA(アイオーデータ) 03438491

HDPH-UTV5DKB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)&USB-A対応ポータブルHDD「カクうす Lite」ブラック5TB I ・O DATA(アイオーデータ) 03438491
HDPH-UTV5DKB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)&USB-A対応ポータブルHDD「カクうす Lite」ブラック5TB I ・O DATA(アイオーデータ) 03438491
HDPH-UTV5DKB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)&USB-A対応ポータブルHDD「カクうす Lite」ブラック5TB I ・O DATA(アイオーデータ) 03438491

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)&USB-A対応ポータブルHDD「カクうす Lite」ブラック5TB

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
03438491
品番
HDPH-UTV5DKB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
付属品
USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)
コネクタ形状
USB-microB×1
保証期間
1年間
インターフェイス
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする