USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)USB-C/USB-A対応 ポータブルSSD 500GB ダークグレー
「floworks(フローワークス)」は、映像制作などクリエイティブな仕事の流れを止めないために生まれたSSDブランドです。USB 20Gbpsに対応しており、最大で読み込み2000MB/s、書き込み1800MB/sの高速なデータ転送。ハードウェア自動暗号化機能を搭載。
膨大なデータを扱う今の時代、求められるのは「データの流れが止まらない安心感」撮影から保管までのワークフローを途切れさせず、流れるようなデータ連携で、最高の仕事/作品(works)を支え抜く。floworksは、現場のクリエイターの声から生まれたSSDブランドです。
USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)接続時には、最大で2000MB/sの読み取り速度、1800MB/sの書き込み速度を発揮し、大容量の動画・写真ファイルも快適に扱えます。
データを強固に保護するハードウェア暗号化機能を搭載。保存したデータは全て自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏洩対策ができます。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。
- 付属品
- USB ケーブル(A-C USB10Gbps 50cm)、USB ケーブル(C-C USB20Gbps 30cm)
- 外形寸法(mm)
- (本体のみ)55×92×12
- 定格電圧(V)
- DC5(USBバスパワー)
- コネクタ形状
- USB-C(TM)
- 保証期間
- 5年※保証内容の詳細は取扱説明書を必ずご確認ください。
- インターフェイス
- USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
















