- その他
- 【スローレシオ】1.2 : 1
- 質量(kg)
- 5.5
- 外形寸法(mm)
- 246×246×254
- 機能
- 【機能】Adaptive Sync/リフレッシュレート表示 【映像規格】IMAX Enhanced
- 光源
- RGB 3色レーザー
- 角度調整範囲
- 【ジンバル】左右:360° / 上下:135°
- ディスプレイ
- DLP
- 解像度
- 4K (3840×2160)
- 色再現性
- 【色域】BT.2020 面積比 110% / BT.2020 カバー率 98%【色差】ΔE 1 以下
- 自動補正機構
- 自動台形補正・自動フォーカス調整・自動障害物回避・壁面色自動補正
- 投影サイズ(対角)
- 65-150インチ
- スピーカー
- 20W (10W+10W)
- 明るさ
- 最大 2000 ISO lm(ブライトネスエンハンサー設定:高)
- 無線規格
- 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) / Bluetooth (Ver.5.3)
- アスペクト比
- 16:09
- 入出力端子
- HDMI 2 (eARC対応は1端子) / USB 2 / LAN 1 / 光デジタル出力 1 / AUDIO 1
- オーディオ
- Dolby Audio / DTS Virtual:X
- HDR対応
- HDR10 / HLG / Dolby Vision