RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) 長谷川工業 03441667

RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) 長谷川工業 03441667
RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) 長谷川工業 03441667
RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) 長谷川工業 03441667
RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) 長谷川工業 03441667
RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) 長谷川工業 03441667
RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) 長谷川工業 03441667
RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) 長谷川工業 03441667
RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) 長谷川工業 03441667
RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) 長谷川工業 03441667
RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) 長谷川工業 03441667
RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) 長谷川工業 03441667
RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ) 長谷川工業 03441667

はしご兼用伸縮脚立 RYRLB (上部操作タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台天板高さ(m)1.02~1.47注文コード03441667品番RYRLB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。
しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。
45cm調整可能!ロングストロークの伸縮脚立。
両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。
※従来と同じく下部での操作も可能です
直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。
ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能
高さ調整最大45cm
作業に便利な天板トレー形状
はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ質量(kg)8.3踏ざん踏面幅(mm)60天板高さ(m)1.02~1.47踏ざん間隔(mm)298はしごの長さ(m)2.14~3.07天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)500~580×720~970使用角度(°)はしご:75収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×170×1090最大使用高さ(m)0.71~1.16
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする