※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)
商品レビューを投稿する
寸法W(mm)
15
15
22
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03441938
品番
IP-5B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質
SUS304ステンレス
色
黒ツヤ消し
質量(g)
23
寸法d(mm)
4.2
使用荷重(kg)
15
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
34
寸法W(mm)
15
寸法A1(mm)
18
寸法B1(mm)
22
ねじ径×長さ(mm)
付属皿木ネジ:3.5×25
H(mm)
19.5
h(mm)
18