曜日別特売
41697 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441982

41697 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441982
41697 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441982
41697 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441982
41697 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441982
41697 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441982
41697 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441982
41697 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441982
41697 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441982
41697 プルオーバートップス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03441982

プルオーバートップス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ15号
内容量1枚注文コード03441982品番41697
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

アシンメトリーに優雅に揺れる裾のフレア(フリル)デザインが特徴で、スタイルアップ効果が高い人気のおもてなし服です。2WAYストレッチ・吸汗速乾・高通気・防透性に優れたニット素材を使用しており、1枚でも透けずに安心して着用できます。

色
ホワイト
サイズ
15号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
58
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、防透、吸汗速乾、高通気
バスト(cm)
107
素材
バスケットニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする