COVER WORK(カバーワーク)
ブロックフリース カーディガン
表地には保温性に優れ、軽量で動きやすい「ブロックフリース」を使用。
秋はアウター、冬はミドルレイヤーで着用することで季節に合った着こなしが可能。
作業中に便利な左肩ペン差し付き。
混率(%)
ポリエステル100
機能
保温
内容量
1着
全8種類を絞り込む
色
チャコール
ブラック
サイズ
3L
L
LL
M
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04596492
TMF-6568
ブラック
M
裄丈:570、着丈:670、身幅:560、袖口:110
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
04596537
TMF-6568
ブラック
LL
裄丈:590、着丈:710、身幅:600、袖口:120
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
04596546
TMF-6568
ブラック
L
裄丈:580、着丈:690、身幅:580、袖口:115
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
04596571
TMF-6568
チャコール
M
裄丈:570、着丈:670、身幅:560、袖口:110
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
04596589
TMF-6568
チャコール
LL
裄丈:590、着丈:710、身幅:600、袖口:120
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
04596598
TMF-6568
チャコール
3L
裄丈:600、着丈:730、身幅:620、袖口:125
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
04596659
TMF-6568
チャコール
L
裄丈:580、着丈:690、身幅:580、袖口:115
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
04596686
TMF-6568
ブラック
3L
裄丈:600、着丈:730、身幅:620、袖口:125
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください