カーディガン
おもてなし・オフィス向けのブランド「CounterBiz(カウンタービズ)」が展開するレディース用の「ラグランニットカーディガン」です。 ゆったりとした着心地と、オフィスや受付などの接客シーンに適した上品な風合いが特徴です。膨らみのある糸を使用しているためやわらかく、毛が50%混紡されているため、夏のエアコン対策から冬の寒さ対策までオールシーズンあたたかく快適に過ごせます。
- 材質
- スムースニット アクリル50% 毛50%
- 色
- ブラック
- 機能
- 手洗い、毛玉防止
- 内容量
- 1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
トップス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ




























