※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
12
10
12
16
使用荷重(kg)
170
90
170
250
ねじ径
M6
M5
M6
W5/16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03441990
品番
SS-6B
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
黒艶消しのステンレス製の沈みシャックルです。
材質
SUS304ステンレス
色
黒ツヤ消し
質量(g)
22
寸法L(mm)
24
ねじ径
M6
寸法d(mm)
12
使用荷重(kg)
170
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12