曜日別特売
SS-8B ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03441999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS-8B ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03441999
SS-8B ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03441999
SS-8B ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03441999

ブラック沈みシャックル(黒ツヤ消しセラミックコート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)16
使用荷重(kg)250
ねじ径W5/16
内容量1個注文コード03441999品番SS-8B
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

黒艶消しのステンレス製の沈みシャックルです。

材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し質量(g)57寸法L(mm)32ねじ径W5/16寸法d(mm)17使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする