※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ガンメタ沈みシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
16
10
12
16
使用荷重(kg)
250
90
170
250
ねじ径
W5/16
M5
M6
W5/16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442026
品番
SS-8GM
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製沈みシャックルです。装飾現場に最適です。
材質
SUS304ステンレス
色
ガンメタ
質量(g)
57
寸法L(mm)
32
ねじ径
W5/16
寸法d(mm)
17
使用荷重(kg)
250
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。