KK50-9 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm AIOULE(ふじわら) 03442051

KK50-9 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm AIOULE(ふじわら) 03442051
KK50-9 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm AIOULE(ふじわら) 03442051

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用荷重(kg)150
質量(g)320
使用軸受ステンレス含有メタル
内容量1個注文コード03442051品番KK50-9
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。

質量(g)320寸法L(mm)77使用荷重(kg)150寸法A(mm)80寸法F(mm)12.5寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7使用ロープ径(mm)~8使用軸受ステンレス含有メタル材質(枠)SUS304車幅(mm)12.7材質(車材)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする