※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
使用荷重(kg)
150
150
100
質量(g)
560
560
300
使用軸受
SS#626ZZ
ステンレス含有メタル
SS#626ZZ
モリブデングリス
材質(枠)
SUS304
SUS304
鉄(ユニクロメッキ)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442105
品番
KK50-11B
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
質量(g)
560
寸法L(mm)
77
使用荷重(kg)
150
寸法A(mm)
80
寸法F(mm)
18
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
2
寸法N(mm)
52
車径(mm)
50
寸法G(mm)
13
寸法K(mm)
7
使用ロープ径(mm)
~8
使用軸受
SS#626ZZ
材質(枠)
SUS304
車幅(mm)
12.7
材質(車材)
SUS303