曜日別特売
KK60-1 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ AIOULE(ふじわら) 03442139

KK60-1 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ AIOULE(ふじわら) 03442139
KK60-1 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ AIOULE(ふじわら) 03442139

固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)620
内容量1個注文コード03442139品番KK60-1
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。
3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。

寸法E(mm)45寸法J(mm)15車輪数1質量(g)620寸法L(mm)110使用荷重(kg)200寸法A(mm)80寸法F(mm)45寸法D(mm)17寸法B(mm)100寸法C(mm)3寸法N(mm)58寸法I(mm)9車径(mm)60寸法G(mm)16寸法K(mm)6.5使用ロープ径(mm)~10使用軸受#608ZZ材質(枠)鉄(ユニクロメッキ)車幅(mm)15H(mm)11材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする