曜日別特売
K18-09BT オープン型タテ型1車18mm AIOULE(ふじわら) 03442157

K18-09BT オープン型タテ型1車18mm AIOULE(ふじわら) 03442157
K18-09BT オープン型タテ型1車18mm AIOULE(ふじわら) 03442157

オープン型タテ型1車18mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03442157品番K18-09BT
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。

質量(g)20使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)SUS304材質(車材)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする