曜日別特売
CF-A6GM ガンメタチェーンフックA型 AIOULE(ふじわら) 03442166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF-A6GM ガンメタチェーンフックA型 AIOULE(ふじわら) 03442166
CF-A6GM ガンメタチェーンフックA型 AIOULE(ふじわら) 03442166
CF-A6GM ガンメタチェーンフックA型 AIOULE(ふじわら) 03442166

ガンメタチェーンフックA型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03442166品番CF-A6GM
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製ステンレス製のチェーンフックA型です。装飾現場に最適です。

材質SUS304ステンレスガンメタ質量(g)50寸法L(mm)75使用荷重(kg)40寸法S(mm)11寸法B(mm)27寸法B1(mm)13.5チェーン寸法(mm)適合:5~6
注意
※色は光のあたり具合により、見ためが変わることがあります。
※メッキ品のため接触などによってメッキがはがれる場合がございますのでお取り扱いにはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする