B6- 5 ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03442516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B6- 5 ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03442516
B6- 5 ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03442516
B6- 5 ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら) 03442516

ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1個注文コード03442516品番B6- 5
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐塩水、耐薬品、耐酸性雨、耐候性など耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築、舞台装置などに最適です。

材質SUS 304黒ツヤ消し質量(g)3165長さ(m)5寸法d(mm)6使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする