※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
10
2
5
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442525
品番
B6-10
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
耐塩水、耐薬品、耐酸性雨、耐候性など耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築、舞台装置などに最適です。
材質
SUS 304
色
黒ツヤ消し
質量(g)
6330
長さ(m)
10
寸法d(mm)
6
使用荷重(kg)
350
寸法W(mm)
9
寸法P(mm)
31