曜日別特売
CR-11S3 キャンチラック中量型(250kg/段/単体) サカエ 03444415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-11S3 キャンチラック中量型(250kg/段/単体) サカエ 03444415
CR-11S3 キャンチラック中量型(250kg/段/単体) サカエ 03444415
CR-11S3 キャンチラック中量型(250kg/段/単体) サカエ 03444415

キャンチラック中量型(250kg/段/単体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)640
高さ(mm)1500
段数3
内容量1台注文コード03444415品番CR-11S3
参考基準価格(税別)¥87,680販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。
棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。
簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

幅(mm)1805グリーン高さ(mm)1500タイプ単体/片面ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能奥行(mm)640段数3耐荷重(kg/段)250RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)1000
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※お客様組立商品となります。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※設置の際は必ずアンカーボルトで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする