エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
10mmx3/8インチ ハーフユニオン
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03444804
品番
EA425CE-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質
SUS316
エスコ品番
EA425CE-103
形状
ハーフユニオン
寸法H(mm)
33
寸法A(mm)
40.8
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
17.8
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
19.8
チューブ外径(Φmm)
10
取付ねじ
3/8inchPT
寸法G(mm)
19