曜日別特売
MSKT1818L04T 傾斜棚(150kg/段/単体/H1800mm/4段タイプ) サカエ 03444808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSKT1818L04T 傾斜棚(150kg/段/単体/H1800mm/4段タイプ) サカエ 03444808
MSKT1818L04T 傾斜棚(150kg/段/単体/H1800mm/4段タイプ) サカエ 03444808

傾斜棚(150kg/段/単体/H1800mm/4段タイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
奥行(mm)600
間口(mm)1800
内容量1台注文コード03444808品番MSKT1818L04T
参考基準価格(税別)¥108,900販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

棚板面の角度調整ができる傾斜棚板を装備した中量型ラック。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様傾斜棚3段+天棚板1段グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能奥行(mm)600間口(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)150RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)750
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする