EA425CR-82 8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン エスコ 03445425

EA425CR-82 8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン エスコ 03445425
EA425CR-82 8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン エスコ 03445425

8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03445425品番EA425CR-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。

取付ねじ1/4inchPT適合管外径(Φmm)8エスコ品番EA425CR-82材質SUS316形状ユニオン寸法H(mm)49寸法A(mm)56.8寸法F(mm)17寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87取付穴径(Φmm)13.2取付板厚(mm)13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする