エスコ
8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03445513
品番
EA425CT-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性・耐薬品性に優れています。
高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
取付ねじ
1/4inch
適合管外径(Φmm)
8
エスコ品番
EA425CT-82
材質
SUS316
形状
ユニオン
寸法H(mm)
49
寸法A(mm)
56.8
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
13
チューブ外径(Φmm)
8
寸法G(mm)
15.87
取付穴径(Φmm)
13.2
取付板厚(mm)
13.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材