曜日別特売
29-088【ワケあり】 S字フックミニ 10本入 ユノックス 03448981

S字フックミニ 10本入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(10本)注文コード03448981品番29-088【ワケあり】
在庫数量:残り33点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥227
販売価格(税別)アウトレット
¥279206

使用範囲の広い便利グッズの定番です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質スチール(クロームメッキ仕上げ)耐荷重(kg)約1.5寸法(縦×横)(mm)35×22コード41553718アズワン品番65-0371-78フック線径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする