曜日別特売
EA440CE-65 鋼管用竪バンド エスコ 03449652

EA440CE-65 鋼管用竪バンド エスコ 03449652
EA440CE-65 鋼管用竪バンド エスコ 03449652

鋼管用竪バンド

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(10個)呼び径2・1/2注文コード03449652品番EA440CE-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,496
販売価格(税別)
1,360

蝶番式の立てバンド
SGP管用ですが、VP管も併用できます。

種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上適合径称:65Aエスコ品番EA440CE-65呼び径2・1/2幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:2.3寸法H(mm)83.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)76.3呼び径(A)65使用ボルトM6×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57912524
2021-09-09
用途: 籾乾燥機排出管の固定に使用
農・林・水産業

値段が安く、排出管をしっかり固定して目的を達成できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする