メモリー容量8GB使用CPUIntel Core Ultra 5 125H付属品有線キーボード/マウス、VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●その他ソフト:なし●メモリカードスロット:あり●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:Intel Core Ultra 5 125H●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 125H●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●メモリタイプ:DDR5-5600●本体サイズ(H×W×D):130 x 120 x 58 mm●メインメモリ(最大):96GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:後日掲載本体質量(kg)約0.9最大消費電力(W)120スピーカーなしキーボードありポインティングデバイスなしWebカメラなしTVチューナーなし光学ドライブなし有線LANあり無線LANありオフィスソフトなし