CHA1507MB アルミカードケース25枚収納ブラック レイメイ藤井 03454767

CHA1507MB アルミカードケース25枚収納ブラック レイメイ藤井 03454767
CHA1507MB アルミカードケース25枚収納ブラック レイメイ藤井 03454767

アルミカードケース25枚収納ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03454767
品番
CHA1507MB
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

スリムで軽量、シンプルなカードケース

色
ブラック
本体質量(g)
19
収納枚数(枚)
25
素材
アルミニウム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
93×60×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする