曜日別特売

GL パスケース(縦型5面窓付)

GL パスケース(縦型5面窓付) - レイメイ藤井GL パスケース(縦型5面窓付) - レイメイ藤井GL パスケース(縦型5面窓付) - レイメイ藤井GL パスケース(縦型5面窓付) - レイメイ藤井GL パスケース(縦型5面窓付) - レイメイ藤井GL パスケース(縦型5面窓付) - レイメイ藤井
仕様
窓付きポケット×3、カードポケット×3、Dカン付き
質量(g)
30
本体寸法(mm)
76×110×13
素材
表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル
適合カードサイズ(mm)
95×63
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07448380GLP1167K
¥2,200
¥1,980
¥2,178(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする