曜日別特売
BKL-16-10 スイベルフック マーテック 03455098

BKL-16-10 スイベルフック マーテック 03455098
BKL-16-10 スイベルフック マーテック 03455098

スイベルフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
使用荷重(t)8
内容量1個注文コード03455098品番BKL-16-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,200

チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。

用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。適合チェーン線径(Φmm)16使用荷重(t)8材質特殊合金鋼質量(kg)7.2寸法L(mm)341寸法H(mm)48寸法A(mm)23寸法E(mm)62寸法B(mm)62寸法C(mm)65寸法G(mm)37安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応チェーン線径(mm)16ラッチあり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03455098BKL-16-1039221648BKL-16-10BKL-16-10 スリングフックスイベルフック マーテック 39221648スリングフックスイベルフックマーテック1個
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする