曜日別特売
EGKNA-16-10 スリングフック EGKNA マーテック 03455159

スリングフック EGKNA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
使用荷重(t)8
適合チェーン線径(Φmm)16
内容量1個注文コード03455159品番EGKNA-16-10
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。

用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。質量(kg)3.8寸法L(mm)170寸法H(mm)46使用荷重(t)8寸法B(mm)52寸法G(mm)36安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーン線径(Φmm)16チェーン線径(mm)16ラッチあり
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする