マーテック
ハーフリンクセット SKT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット
使用荷重(t)
2.5
注文コード
03455238
品番
SKT-10-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。
用途
チェーンやワイヤーとSKシステム吊り具を接続する際に使用します。
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
13
使用荷重(t)
2.5
寸法E(mm)
26
寸法B(mm)
25
安全率
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーン線径(mm)
10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300