マーテック
MT親子リンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
使用荷重(t)
21
2.6
8.3
39
72
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03455351
品番
MT-16-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥77,500
サブリング付マスターリンクで、3・4本吊りにご使用ください。
GA/Gカップリングでチェーンと接続したり、ワイヤースリング用としてご使用ください。
チェーン線径(Φmm)
(3・4本吊り) 16
使用荷重(t)
21
質量(kg)
23.3
寸法L(mm)
500
寸法L1(mm)
300
寸法D(Φmm)
50
寸法B(mm)
200
寸法d(Φmm)
120
寸法b(Φmm)
120
寸法I(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重は60℃吊り減率を含むものです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03455351
MT-16-10
65722539
MT-16-10 V2
親子リンク MT
マーテック
1個
¥
76,980
税込
¥
84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)