DPA-137A シャープモノグラフアイスブルーR3パック トンボ鉛筆 03459737

DPA-137A シャープモノグラフアイスブルーR3パック トンボ鉛筆 03459737
DPA-137A シャープモノグラフアイスブルーR3パック トンボ鉛筆 03459737

シャープモノグラフアイスブルーR3パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03459737
品番
DPA-137A
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

繰り出し式「MONO消しゴム」を搭載したシャープペン。
振って芯を出す「フレノック」機構搭載。クリップをノックしても芯を出せます。
クリップを押し上げるとフレノックが固定される「フレロック」機構も搭載。
安定して精密な筆記ができる製図仕様(固定パイプ式)のペン先。

用途
筆記
材質(本体)
PMMA樹脂
質量(g)
26
本体横(mm)
16
本体縦(mm)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする