ECG-121A シャープ芯MG0.5HBモノカラーパック トンボ鉛筆 03459780

シャープ芯MG0.5HBモノカラーパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03459780
品番
ECG-121A
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

「なめらかな書き味」「芯の強さ」「描線の濃さ」のすべてを満たした高性能シャープ芯。
使用シーンに応じて1本出しとまとめ出しが選べるダブルガイドケース。
カチッと心地よい操作感で、キャップの閉め忘れによる芯の流出を防止。
0.5mm芯。

用途
筆記
材質(本体)
PMMA樹脂
質量(g)
11
本体横(mm)
20
本体縦(mm)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする