曜日別特売
PC-SJW ペンシルキャップつなげるキャップW トンボ鉛筆 03459789

ペンシルキャップつなげるキャップW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03459789
品番
PC-SJW
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
¥80

鉛筆がスライドジョイント式でまとめられるキャップ。
四角なので転がりにくい。
通常の鉛筆用(8mm径)キャップ。
4コ入り

用途
保護
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
8
本体横(mm)
10
本体縦(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする